Side Lighting - SMALL-BLADE LONG 2W 62lm 3000K IP68 BI WH 220-240V 50/60Hz - E951BR-L-LBC


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 80 lm
puissance du système - 3 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP68
longueur - 116 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02855014736
Réf. Fournisseur
E951BR-L-LBC
Réf. Commerciale
Side Lighting
flux lumineux utile:
80 lm
puissance du système:
3 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP68
longueur:
116 mm
efficacité lumineuse:
40 lm/W
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Oui
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage encastré:
Oui
montage en ligne continue possible:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
blanc
type de tension:
DC
tension nominale (Un):
230...230 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
répartition lumineuse:
asymétrique
émission de lumière:
direct
classe de protection:
II
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
puissance de lampe acceptée:
1...1 W
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
largeur:
66 mm
hauteur/profondeur:
3.5 mm
largeur d'encastrement:
74 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
60 mm