Side Lighting - SMALL-BLADE LONG 2W 66lm 4000K IP68 GR 220-240V 50/60Hz - E951-L-LBN


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 125 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP68
appareillage fourni - Oui
source lumineuse - LED non interchangeable
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02855010946
Réf. Fournisseur
E951-L-LBN
Réf. Commerciale
Side Lighting
flux lumineux utile:
125 lm
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP68
appareillage fourni:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
gris
adapté à un montage en saillie:
Oui
tension nominale (Un):
230...230 V
courant nominal:
500...500 mA
appareillage:
transformateur électronique
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
largeur:
116 mm