Side Lighting - SMALL-BLADE SQUARE 2W 62lm 3000K IP68 BI WH 500mA - E909BR-Q-LBC

SIDE LIGHTING
CopieCopie
Side Lighting - SMALL-BLADE SQUARE 2W 62lm 3000K IP68 BI WH 500mA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 80 lm

  • puissance du système - 1 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP68

  • longueur - 66 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02855014697

Réf. Fournisseur

E909BR-Q-LBC

Réf. Commerciale

Side Lighting

flux lumineux utile:

80 lm

puissance du système:

1 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP68

longueur:

66 mm

efficacité lumineuse:

40 lm/W

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage encastré:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

blanc

type de tension:

DC

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

500...500 mA

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Non

répartition lumineuse:

asymétrique

émission de lumière:

direct

classe de protection:

III

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

largeur:

66 mm

hauteur/profondeur:

3.5 mm

longueur d’encastrement:

74 mm

largeur d'encastrement:

74 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

50 mm