Side Lighting - SMALL-BLADE SQUARE 2W 62lm 3000K IP68 GR 500mA - E909-Q-LBC-V

SIDE LIGHTING
CopieCopie
Side Lighting - SMALL-BLADE SQUARE 2W 62lm 3000K IP68 GR 500mA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP68

  • appareillage fourni - Non

  • source lumineuse - LED non interchangeable

  • source lumineuse fournie - Oui

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02855008923

Réf. Fournisseur

E909-Q-LBC-V

Réf. Commerciale

Side Lighting

indice de protection (IP):

IP68

appareillage fourni:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

gris

adapté à un montage en saillie:

Oui

appareillage:

transformateur électronique

puissance de lampe acceptée:

2...2 W

largeur:

66 mm