Side Lighting - SOLARIS DALI 39.4W 5278lm 3000K IP65 GR AS? 220-240V 50/60Hz 525mA - 67952-LBC-DA


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 44 W
variation DALI - Oui
courant nominal - 600...600 mA
puissance de lampe acceptée - 44...44 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02855015925
Réf. Fournisseur
67952-LBC-DA
Réf. Commerciale
Side Lighting
puissance du système:
44 W
variation DALI:
Oui
courant nominal:
600...600 mA
puissance de lampe acceptée:
44...44 W