Side Lighting - SOLARIS MINI 19.3W 1873lm 3000K IP65 GR AS? 220-240V 50/60Hz 450mA - 67968-LBC-F

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 13 W
courant nominal - 350...350 mA
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02855019844
Réf. Fournisseur
67968-LBC-F
Marque
Side Lighting
puissance du système:
13 W
courant nominal:
350...350 mA


