Side Lighting - SOLARIS MINI ORIENTABILE ORIENTABLE 19.3W 1509lm 4000K IP65 BR RW SIM? 230V 450m - 67960-LBN-DA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 13 W
variation DALI - Oui
courant nominal - 350...350 mA
puissance de lampe acceptée - 13...13 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02855016723
Réf. Fournisseur
67960-LBN-DA
Marque
Side Lighting
puissance du système:
13 W
variation DALI:
Oui
courant nominal:
350...350 mA
puissance de lampe acceptée:
13...13 W


