Side Lighting - STARGATE 550 52W 4316lm 3000K IP40 BI WH 220-240V 50/60Hz 500mA - 5600-LBC

SIDE LIGHTING
CopieCopie
Side Lighting - STARGATE 550 52W 4316lm 3000K IP40 BI WH 220-240V  50/60Hz 500mA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Oui

  • flux lumineux utile - 3600 lm

  • puissance du système - 54 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02855015029

Réf. Fournisseur

5600-LBC

Réf. Commerciale

Side Lighting

source lumineuse fournie:

Oui

flux lumineux utile:

3600 lm

puissance du système:

54 W

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

blanc

émission de lumière:

direct/indirect

matériau du boîtier/corps:

acier

matériau de la verrine:

plastique structuré

diamètre:

551 mm

longueur des filins de suspension:

2100...2100 mm

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

2

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Non

répartition lumineuse:

symétrique

indice de protection (IP):

IP40

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

hauteur/profondeur:

66 mm

suspension fournie:

Oui