fin de vie

Side Lighting - Submariner 240-15x1,2W Led 6000K -30? - E8249-LBI

SIDE LIGHTING
CopieCopie
Side Lighting - Submariner 240-15x1,2W Led 6000K -30?

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 6000...6000 K

  • indice de protection (IP) - IP68

  • classe de protection - III

  • couleur du boîtier/corps - acier inoxydable (inox)

  • avec détecteur de mouvement - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02855010916

Réf. Fournisseur

E8249-LBI

Marque

Side Lighting

température de couleur:

6000...6000 K

indice de protection (IP):

IP68

classe de protection:

III

couleur du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Non

répartition lumineuse:

symétrique

puissance de lampe acceptée:

18...18 W

hauteur/profondeur:

307 mm

longueur:

240 mm

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non