Side Lighting - SUBWATER 175 17W RGB IP68 INOX 40? 350mA - E8254-RGB

SIDE LIGHTING
CopieCopie
Side Lighting - SUBWATER 175 17W RGB IP68 INOX 40? 350mA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP68

  • couleur du boîtier/corps - acier inoxydable (inox)

  • classe de protection - III

  • hauteur/profondeur d'encastrement - 150 mm

  • source lumineuse - LED non interchangeable

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02855008912

Réf. Fournisseur

E8254-RGB

Réf. Commerciale

Side Lighting

indice de protection (IP):

IP68

couleur du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

classe de protection:

III

hauteur/profondeur d'encastrement:

150 mm

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

matériau de la verrine:

verre transparent

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

350...350 mA

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Non

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

puissance de lampe acceptée:

17.5...17.5 W

couleur de la lumière:

RGB

diamètre externe:

222 mm

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s