Side Lighting - SWING 15 dali diam.156mm 37W 4630lm 3000K IP20/43 BR RW 30? 220-240V 50/60Hz 10 - 57556LBC30-DA

SIDE LIGHTING
CopieCopie
Side Lighting - SWING 15 dali diam.156mm 37W 4630lm 3000K IP20/43 BR RW 30? 220-240V  50/60Hz 10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4740 lm

  • puissance du système - 41 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • couleur du boîtier/corps - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02855012952

Réf. Fournisseur

57556LBC30-DA

Marque

Side Lighting

flux lumineux utile:

4740 lm

puissance du système:

41 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP20

couleur du boîtier/corps:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

angle de faisceau:

faisceau moyen 20-40°

classe de protection:

I

adapté à un montage encastré:

Non

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

réglabilité:

orientable

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

matériau du boîtier/corps:

aluminium

type de tension:

DC

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

1050...1050 mA

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

puissance de lampe acceptée:

37...37 W

couleur de la lumière:

blanc

largeur:

35 mm

hauteur/profondeur:

160 mm

longueur:

220 mm

diamètre externe:

172 mm

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non