Side Lighting - SWING 15 FLAT FOOD diam.156mm 37W 2520lm 2400KK IP20 BI WH 60? 220-240V 50/60Hz - 57552R-GDP-60

SIDE LIGHTING
CopieCopie
Side Lighting - SWING 15 FLAT FOOD diam.156mm 37W 2520lm 2400KK IP20 BI WH 60? 220-240V  50/60Hz

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2050 lm

  • température de couleur - 2400...2400 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • classe de protection - I

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02855011716

Réf. Fournisseur

57552R-GDP-60

Marque

Side Lighting

flux lumineux utile:

2050 lm

température de couleur:

2400...2400 K

indice de protection (IP):

IP20

couleur du boîtier/corps:

blanc

classe de protection:

I

hauteur/profondeur d'encastrement:

184 mm

adapté à un montage encastré:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

matériau du boîtier/corps:

aluminium

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Non

réflecteur:

ultra brillant

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

puissance de lampe acceptée:

37...37 W

couleur de la lumière:

blanc

diamètre externe:

131 mm

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non