Side Lighting - TOR 15 diam.156mm 34.5W 3880lm 4000K IP20/44 BI WH 10? 220-240V 50/60Hz 900mA - 2929C-LBN-S

SIDE LIGHTING
CopieCopie
Side Lighting - TOR 15 diam.156mm 34.5W 3880lm 4000K IP20/44 BI WH 10? 220-240V  50/60Hz 900mA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3170 lm

  • puissance du système - 30 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP44

  • couleur du boîtier/corps - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02855013487

Réf. Fournisseur

2929C-LBN-S

Marque

Side Lighting

flux lumineux utile:

3170 lm

puissance du système:

30 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP44

couleur du boîtier/corps:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

angle de faisceau:

faisceau très moyen 10-20°

classe de protection:

II

hauteur/profondeur d'encastrement:

140 mm

adapté à un montage encastré:

Oui

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

réglabilité:

rotatif et orientable

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

matériau du boîtier/corps:

aluminium

matériau de la verrine:

verre transparent

type de tension:

DC

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

700...700 mA

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

réflecteur:

ultra brillant

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

puissance de lampe acceptée:

26...26 W

couleur de la lumière:

blanc

diamètre externe:

170 mm

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non