Side Lighting - TRAIL 6LED 36x162.5mm 10W 711lm 3000K IP20 BR RW 25x35? 220-240V 50/60Hz 500mA - 3719-LBC

SIDE LIGHTING
CopieCopie
Side Lighting - TRAIL 6LED 36x162.5mm 10W 711lm 3000K IP20 BR RW 25x35? 220-240V  50/60Hz 500mA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 880 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • classe de protection - II

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02855012840

Réf. Fournisseur

3719-LBC

Marque

Side Lighting

flux lumineux utile:

880 lm

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP20

couleur du boîtier/corps:

blanc

classe de protection:

II

hauteur/profondeur d'encastrement:

61.5 mm

adapté à un montage encastré:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

matériau du boîtier/corps:

aluminium

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Non

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

puissance de lampe acceptée:

12...12 W

couleur de la lumière:

blanc

largeur:

44 mm

longueur:

168.5 mm

largeur d'encastrement:

36 mm

longueur d’encastrement:

162.5 mm

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non