Side Lighting - Trasf. 24Vdc/350mA cc x LONGLIGHT - 645217


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension de sortie - 24...24 V
courant de sortie - 350...350 mA
puissance de sortie - 15...15 W
longueur - 80 mm
largeur - 14 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02855645217
Réf. Fournisseur
645217
Réf. Commerciale
Side Lighting
tension de sortie:
24...24 V
courant de sortie:
350...350 mA
puissance de sortie:
15...15 W
longueur:
80 mm
largeur:
14 mm
hauteur:
6 mm
convient pour utilisation à l’extérieur:
Non
boîtier:
boîtier en plastique