Side Lighting - VARIANT 150 4.8W 347lm 3000K IP65 GR 30? 220-240V 50/60Hz 350mA - E5852-LBC

SIDE LIGHTING
CopieCopie
Side Lighting - VARIANT 150 4.8W 347lm 3000K IP65 GR 30? 220-240V  50/60Hz 350mA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 4 W

  • indice de protection (IP) - IP65

  • avec détecteur de mouvement - Non

  • source lumineuse fournie - Oui

  • source lumineuse - LED non interchangeable

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02855009799

Réf. Fournisseur

E5852-LBC

Réf. Commerciale

Side Lighting

puissance du système:

4 W

indice de protection (IP):

IP65

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

gris

matériau de la verrine:

verre transparent

tension nominale (Un):

230...230 V

courant nominal:

350...350 mA

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

indirect

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

puissance de lampe acceptée:

1.2...1.2 W

largeur:

150 mm

hauteur/profondeur:

90 mm

longueur:

72 mm