Side Lighting - VARIANT 200 40W 2020lm 4000K IP65 GR 230V - E8822-LBN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 20 W
tension nominale (Un) - 230...230 V
courant nominal - 400...400 mA
puissance de lampe acceptée - 20...20 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02855015595
Réf. Fournisseur
E8822-LBN
Marque
Side Lighting
puissance du système:
20 W
tension nominale (Un):
230...230 V
courant nominal:
400...400 mA
puissance de lampe acceptée:
20...20 W


