Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Sidev - Moniteur 43'' 4K U - FIIYLH4352UHSB1

SIDEV
CopieCopie
Sidev - Moniteur 43'' 4K U

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

05276007403

Réf. Fournisseur

FIIYLH4352UHSB1

Réf. Commerciale

Sidev

Moniteur 43'' 4K U