Siemens IBT - Actionneur 10Nm VAV, 24V AC, BACnet IP - DXR1.E09PLZ-112

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension - AC
indice de protection (IP) - IP20
nombre de sorties analogiques - 1
nombre de sorties numériques - 4
milieu de communication cuivre - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047625016272
Réf. Sonepar
05669501627
Réf. Fournisseur
DXR1.E09PLZ-112
Réf. Commerciale
Siemens IBT
type de tension:
AC
indice de protection (IP):
IP20
nombre de sorties analogiques:
1
nombre de sorties numériques:
4
milieu de communication cuivre:
Non
travaille de manière autonome:
Non
largeur:
143.1 mm
hauteur:
83.6 mm
profondeur:
137 mm