Siemens IBT - Actionneur 10Nm VAV, 24V AC, BACnet MS TP - DXR1.M09PLZ-112

CopieCopie
Siemens IBT - Actionneur 10Nm VAV, 24V AC, BACnet MS TP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension - AC

  • indice de protection (IP) - IP20

  • nombre d’entrées analogiques - 2

  • nombre de sorties analogiques - 1

  • nombre de sorties numériques - 4

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047625016289

Réf. Sonepar

05669501628

Réf. Fournisseur

DXR1.M09PLZ-112

Réf. Commerciale

Siemens IBT

type de tension:

AC

indice de protection (IP):

IP20

nombre d’entrées analogiques:

2

nombre de sorties analogiques:

1

nombre de sorties numériques:

4

milieu de communication cuivre:

Non

travaille de manière autonome:

Non

largeur:

143.1 mm

hauteur:

83.6 mm

profondeur:

137 mm

Actionneur 10Nm VAV, 24V AC, BACnet MS TP