Siemens IBT - Actionneur 5Nm VAV, 24V AC, BACnet IP - DXR1.E09PDZ-112

CopieCopie
Siemens IBT - Actionneur 5Nm VAV, 24V AC, BACnet IP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension - AC

  • tension d’alimentation - 19.2...19.2 V

  • indice de protection (IP) - IP20

  • nombre de sorties analogiques - 1

  • nombre de sorties numériques - 4

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047625007218

Réf. Sonepar

05669500721

Réf. Fournisseur

DXR1.E09PDZ-112

Réf. Commerciale

Siemens IBT

type de tension:

AC

tension d’alimentation:

19.2...19.2 V

indice de protection (IP):

IP20

nombre de sorties analogiques:

1

nombre de sorties numériques:

4

entrées avec indication LED:

Non

sorties avec indication LED:

Non

avec affichage:

Non

avec prise pour ordinateur:

Non

protocole de communication:

autre

milieu de communication cuivre:

Non

milieu de communication fibre de verre:

Non

antidéflagration:

Non

évolutif:

Non

travaille de manière autonome:

Non

montage de rails DIN:

Non

montage du devant:

Non

sécurité commande locale:

Non

exécution à sécurité intégrée:

Non

applications standards disponibles:

Non

largeur:

143.1 mm

hauteur:

83.6 mm

profondeur:

137 mm

avec plaque de base:

Non

Actionneur 5Nm VAV, 24V AC, BACnet IP