Siemens IBT - Actionneur commut. 1x 16Ax 230 Vca - 5WG1512-4AB23

CopieCopie
Siemens IBT - Actionneur commut. 1x 16Ax 230 Vca

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - sans

  • mode de pose - installation intégrée

  • nombre max. de sorties de commutation - 1

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869436364

Réf. Sonepar

05669003027

Réf. Fournisseur

5WG1512-4AB23

Marque

Siemens IBT

système de bus KNX:

Oui

autres systèmes de bus:

sans

mode de pose:

installation intégrée

nombre max. de sorties de commutation:

1

calibre/courant nominal assigné (In):

16 A

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

largeur en nombre de modules:

-99999

commande sur site/commande manuelle:

Non

avec affichage LED:

Non

nombre d’entrées numériques:

0

Puissance de coupure max.:

3680 W

puissance de sortie:

3680 W

adapté à une charge C:

Oui

courant de commutation max.:

16 A

tension de fonctionnement normale:

230...230 V

différentes phases connectables:

Non

couplage au bus inclus:

Oui

module de bus amovible:

Non

possibilité d'extension modulaire:

Non

indice de protection (IP):

IP20

Actionneur commut. 1x 16Ax 230 Vca