Siemens IBT - Actionneur commut. 2x230 VCA 1,5A - 5WG1510-2KB23

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - sans
mode de pose - autre
grandeur de commande continue - Oui
grandeur de commande commutable - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7612914104403
Réf. Sonepar
05669410440
Réf. Fournisseur
5WG1510-2KB23
Réf. Commerciale
Siemens IBT
système de bus KNX:
Oui
autres systèmes de bus:
sans
mode de pose:
autre
grandeur de commande continue:
Oui
grandeur de commande commutable:
Oui
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
largeur en nombre de modules:
-99999
couplage au bus inclus:
Oui
module de bus amovible:
Non
fonction de protection des vannes:
Oui
commutation manuelle:
Non
nombre d’entrées numériques:
0
Courant de coupure max. (charge résistive):
1.5 A
nombre de sorties:
2
courant de sortie max.:
1.5 A
tension de commutation:
24...230 V
indice de protection (IP):
IP20