Siemens IBT - Actionneur commut. ext. 3x230v 20A - N 513/21

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - sans
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
nombre max. de sorties de commutation - 3
calibre/courant nominal assigné (In) - 20 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4001869422992
Réf. Sonepar
05669003029
Réf. Fournisseur
N 513/21
Réf. Commerciale
Siemens IBT
système de bus KNX:
Non
autres systèmes de bus:
sans
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
nombre max. de sorties de commutation:
3
calibre/courant nominal assigné (In):
20 A
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
largeur en nombre de modules:
3
commande sur site/commande manuelle:
Oui
avec affichage LED:
Oui
nombre d’entrées numériques:
0
Puissance de coupure max.:
3680 W
puissance de sortie:
4600 W
adapté à une charge C:
Oui
courant de commutation max.:
20 A
tension de fonctionnement normale:
230...230 V
différentes phases connectables:
Oui
couplage au bus inclus:
Non
module de bus amovible:
Non
possibilité d'extension modulaire:
Non
indice de protection (IP):
IP20