Siemens IBT - Actionneur FPB, 24V AC, BACnet IP - DXR1.E10PL-113

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension - AC
tension d’alimentation - 19.2...19.2 V
indice de protection (IP) - IP20
nombre de sorties analogiques - 1
nombre de sorties numériques - 4
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047625007249
Réf. Sonepar
05669500724
Réf. Fournisseur
DXR1.E10PL-113
Réf. Commerciale
Siemens IBT
type de tension:
AC
tension d’alimentation:
19.2...19.2 V
indice de protection (IP):
IP20
nombre de sorties analogiques:
1
nombre de sorties numériques:
4
entrées avec indication LED:
Non
sorties avec indication LED:
Non
avec affichage:
Non
avec prise pour ordinateur:
Non
protocole de communication:
autre
milieu de communication cuivre:
Non
milieu de communication fibre de verre:
Non
antidéflagration:
Non
évolutif:
Non
travaille de manière autonome:
Non
montage de rails DIN:
Non
montage du devant:
Non
sécurité commande locale:
Non
exécution à sécurité intégrée:
Non
applications standards disponibles:
Non
largeur:
143.1 mm
hauteur:
83.6 mm
profondeur:
137 mm
avec plaque de base:
Non