Siemens IBT - Actionneur multimétiers VAV, 24VAC, BACnet MSTP - DXR2.M10PLX-102B

CopieCopie
Siemens IBT - Actionneur multimétiers VAV, 24VAC, BACnet MSTP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension - AC

  • indice de protection (IP) - IP20

  • nombre d’entrées analogiques - 2

  • nombre de sorties analogiques - 1

  • nombre d’entrées numériques - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047625028572

Réf. Sonepar

05669003471

Réf. Fournisseur

DXR2.M10PLX-102B

Marque

Siemens IBT

type de tension:

AC

indice de protection (IP):

IP20

nombre d’entrées analogiques:

2

nombre de sorties analogiques:

1

nombre d’entrées numériques:

1

avec affichage:

Non

milieu de communication cuivre:

Non

travaille de manière autonome:

Non

montage de rails DIN:

Non

montage du devant:

Non

largeur:

201 mm

hauteur:

137 mm

profondeur:

99 mm

Actionneur multimétiers VAV, 24VAC, BACnet MSTP