Siemens IBT - Actionneur multimétiers VAV, 24VAC, BACnet MSTP - DXR2.M10PL-102B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension - AC
indice de protection (IP) - IP20
nombre d’entrées analogiques - 2
nombre de sorties analogiques - 2
nombre d’entrées numériques - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047625028565
Réf. Sonepar
05669003472
Réf. Fournisseur
DXR2.M10PL-102B
Réf. Commerciale
Siemens IBT
type de tension:
AC
indice de protection (IP):
IP20
nombre d’entrées analogiques:
2
nombre de sorties analogiques:
2
nombre d’entrées numériques:
1
avec affichage:
Non
milieu de communication cuivre:
Non
travaille de manière autonome:
Non
montage de rails DIN:
Non
montage du devant:
Non
largeur:
201 mm
hauteur:
137 mm
profondeur:
99 mm