Siemens IBT - Actionneur-variateur knx 1-10v, 8 x 230vca, 10ax - N 536D51

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
interface 1-10 V - Oui
nombre d'entrées du capteur de lumière - 0
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - sans
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7612914108685
Réf. Sonepar
05669410868
Réf. Fournisseur
N 536D51
Réf. Commerciale
Siemens IBT
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
interface 1-10 V:
Oui
nombre d'entrées du capteur de lumière:
0
système de bus KNX:
Oui
autres systèmes de bus:
sans
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
largeur en nombre de modules:
8
couplage au bus inclus:
Oui
commande auxiliaire possible:
Non
commande sur site/commande manuelle:
Oui
avec affichage LED:
Oui
Courant de coupure max. (charge résistive):
16 A
Puissance de coupure max.:
3680 W
nombre de sorties:
8
courant de commande max.:
94 mA
indice de protection (IP):
IP20