Siemens IBT - Adaptateur pour vanne VXF53.40 (rempl.) - ALF41B40

CopieCopie
Siemens IBT - Adaptateur pour vanne VXF53.40 (rempl.)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal raccordement 1 - DN 40

  • diamètre extérieur raccordement 1 - 40 mm

  • diamètre nominal raccordement 2 - DN 40

  • diamètre extérieur raccordement 2 - 40 mm

  • pression nominale de bride - 25

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7612914080059

Réf. Sonepar

05669002322

Réf. Fournisseur

ALF41B40

Réf. Commerciale

Siemens IBT

diamètre nominal raccordement 1:

DN 40

diamètre extérieur raccordement 1:

40 mm

diamètre nominal raccordement 2:

DN 40

diamètre extérieur raccordement 2:

40 mm

pression nominale de bride:

25

longueur raccordement 2:

40 mm

longueur utile raccordement 2:

40 mm

température moyenne (permanente):

-20...-20 °C

Adaptateur pour vanne VXF53.40 (rempl.)