Siemens IBT - Alim. 80mA pour appareils KNX - 5WG1125-4AB23

CopieCopie
Siemens IBT - Alim. 80mA pour appareils KNX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - sans

  • mode de pose - autre

  • nombre de lignes à alimenter - 1

  • courant de sortie max. - 80000 mA

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7612914097194

Réf. Sonepar

05669409719

Réf. Fournisseur

5WG1125-4AB23

Réf. Commerciale

Siemens IBT

système de bus KNX:

Oui

autres systèmes de bus:

sans

mode de pose:

autre

nombre de lignes à alimenter:

1

courant de sortie max.:

80000 mA

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

largeur en nombre de modules:

4

avec affichage LED:

Non

tension du bus stockable:

Non

nombre d'inductances d'arrêt intégrées:

1

tension secondaire:

29 V

Alim. 80mA pour appareils KNX