Siemens IBT - Appareil damb. KNX CO2+T+H LCD noir - QMX3.P74-1BSC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Oui
système de bus KNX-radio - Non
autres systèmes de bus - sans
mode de pose - canal d'allège (goulotte)
système de bus radio - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047625002718
Réf. Sonepar
05669500271
Réf. Fournisseur
QMX3.P74-1BSC
Réf. Commerciale
Siemens IBT
système de bus KNX:
Oui
système de bus KNX-radio:
Non
autres systèmes de bus:
sans
mode de pose:
canal d'allège (goulotte)
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
avec affichage LED:
Non
avec affichage:
Oui
couleur:
noir
transparent:
Non
capteur externe:
Non
indice de protection (IP):
IP30
couplage au bus inclus:
Oui