Siemens IBT - Appareil damb. KNX Temp. boutons - QMX3.P02

CopieCopie
Siemens IBT - Appareil damb. KNX Temp. boutons

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Oui

  • système de bus KNX-radio - Non

  • mode de pose - canal d'allège (goulotte)

  • système de bus radio - Non

  • système de bus LON - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7612914090447

Réf. Sonepar

05669002754

Réf. Fournisseur

QMX3.P02

Réf. Commerciale

Siemens IBT

système de bus KNX:

Oui

système de bus KNX-radio:

Non

mode de pose:

canal d'allège (goulotte)

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

avec affichage LED:

Non

avec affichage:

Non

couleur:

blanc

transparent:

Non

capteur externe:

Non

indice de protection (IP):

IP30

couplage au bus inclus:

Oui

classe de la température de contrôle:

V

consommation d'énergie en courant de veille (solstandby):

0.18 W

Appareil damb. KNX Temp. boutons