Siemens IBT - Appareil damb. KNX Temp. boutons LCD - QMX3.P37

CopieCopie
Siemens IBT - Appareil damb. KNX Temp. boutons LCD

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Oui

  • système de bus KNX-radio - Non

  • autres systèmes de bus - sans

  • composition - mécanisme complet avec cadre

  • mode de pose - canal d'allège (goulotte)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7612914090454

Réf. Sonepar

05669002755

Réf. Fournisseur

QMX3.P37

Réf. Commerciale

Siemens IBT

système de bus KNX:

Oui

système de bus KNX-radio:

Non

autres systèmes de bus:

sans

composition:

mécanisme complet avec cadre

mode de pose:

canal d'allège (goulotte)

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

avec commande sur site:

Oui

avec protection contre le vol/démontage:

Non

avec affichage LED:

Non

avec affichage:

Oui

nombre d’entrées numériques:

0

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermodurci

traitement de la surface:

autre

finition de la surface:

brillant

couleur:

blanc

numéro RAL (équivalent):

9003

transparent:

Non

capteur externe:

Non

réglage manuel de la valeur de consigne:

Oui

contact à poussoir de présence:

Oui

fonctionnement en parallèle possible:

Non

indice de protection (IP):

IP30

couplage au bus inclus:

Oui

classe de la température de contrôle:

V

consommation d'énergie en courant de veille (solstandby):

0.24 W

Appareil damb. KNX Temp. boutons LCD