Siemens IBT - Appareil dambiance encastrable, GreenLeaf - QMX3.P36G

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - autre
mode de pose - autre
avec affichage - Oui
système de bus KNX-radio - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7612914080813
Réf. Sonepar
05669408081
Réf. Fournisseur
QMX3.P36G
Réf. Commerciale
Siemens IBT
système de bus KNX:
Oui
autres systèmes de bus:
autre
mode de pose:
autre
avec affichage:
Oui
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
avec minuterie:
Non
indice de protection (IP):
IP30
couplage au bus inclus:
Oui