Siemens IBT - Appareil dambiance KNX Temp + humi. noir - QMX3.P40-1BSC

CopieCopie
Siemens IBT - Appareil dambiance KNX Temp + humi. noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Oui

  • système de bus KNX-radio - Non

  • autres systèmes de bus - sans

  • mode de pose - canal d'allège (goulotte)

  • système de bus radio - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047625002749

Réf. Sonepar

05669500274

Réf. Fournisseur

QMX3.P40-1BSC

Réf. Commerciale

Siemens IBT

système de bus KNX:

Oui

système de bus KNX-radio:

Non

autres systèmes de bus:

sans

mode de pose:

canal d'allège (goulotte)

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

avec affichage LED:

Non

avec affichage:

Non

couleur:

noir

transparent:

Non

capteur externe:

Non

indice de protection (IP):

IP30

couplage au bus inclus:

Oui

Appareil dambiance KNX Temp + humi. noir