Siemens IBT - Appareil entree binaire, 4 x 10?230 VAC DC - N 263D31

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - sans
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
nombre d'entrées - 4
tension d'entrée - 0...230 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047625013943
Réf. Sonepar
05669501394
Réf. Fournisseur
N 263D31
Réf. Commerciale
Siemens IBT
système de bus KNX:
Oui
autres systèmes de bus:
sans
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
nombre d'entrées:
4
tension d'entrée:
0...230 V
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
largeur en nombre de modules:
4
couplage au bus inclus:
Oui
module de bus amovible:
Non
commande LED:
Oui
avec affichage LED:
Oui
type de tension d'entrée:
AC/DC
tension de détection externe requise:
Non
indice de protection (IP):
IP20