Siemens IBT - Appareil service exploit. déporté - RMZ791

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - montage en saillie
nombre de caractères par ligne - 22
nombre de lignes - 4
écran programmable - Non
bus de communication - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7612914016294
Réf. Sonepar
05669001504
Réf. Fournisseur
RMZ791
Marque
Siemens IBT
mode de pose:
montage en saillie
nombre de caractères par ligne:
22
nombre de lignes:
4
écran programmable:
Non
bus de communication:
autre
protocole de communication:
KNX
milieu de communication sans fil:
Non
milieu de communication fibre de verre:
Non
régulateur configurable:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
antidéflagration:
Non
avec ensemble de montage:
Oui
avec prise pour ordinateur:
Non
largeur:
145 mm
hauteur:
96 mm
profondeur:
34 mm


