Siemens IBT - Automate système et dintégration BACnet IP - PXC5.E003

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension - AC
tension d’alimentation - 24...24 V
indice de protection (IP) - IP20
entrées avec indication LED - Oui
sorties avec indication LED - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4047625008680
Réf. Sonepar
05669500868
Réf. Fournisseur
PXC5.E003
Marque
Siemens IBT
type de tension:
AC
tension d’alimentation:
24...24 V
indice de protection (IP):
IP20
entrées avec indication LED:
Oui
sorties avec indication LED:
Oui
avec affichage:
Non
avec prise pour ordinateur:
Non
protocole de communication:
autre
milieu de communication cuivre:
Non
milieu de communication fibre de verre:
Non
milieu de communication sans fil:
Non
antidéflagration:
Non
évolutif:
Oui
travaille de manière autonome:
Non
montage de rails DIN:
Oui
montage du devant:
Non
sécurité commande locale:
Non
exécution à sécurité intégrée:
Non
applications standards disponibles:
Oui
largeur:
144 mm
hauteur:
124 mm
profondeur:
71 mm
avec plaque de base:
Non


