Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Siemens IBT - Automation Station, 16 Input Outputs, Modbus, BACnet IP - PXC4.E16-2

CopieCopie
Siemens IBT - Automation Station, 16 Input Outputs, Modbus, BACnet IP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension - AC

  • tension d’alimentation - 24...24 V

  • indice de protection (IP) - IP20

  • protocole de communication - autre

  • milieu de communication cuivre - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4047625026929

Réf. Sonepar

05669003837

Réf. Fournisseur

PXC4.E16-2

Marque

Siemens IBT

type de tension:

AC

tension d’alimentation:

24...24 V

indice de protection (IP):

IP20

protocole de communication:

autre

milieu de communication cuivre:

Non

travaille de manière autonome:

Non

montage de rails DIN:

Oui

montage du devant:

Non

largeur:

198 mm

hauteur:

124 mm

profondeur:

70.5 mm

Automation Station, 16 Input Outputs, Modbus, BACnet IP