Siemens IBT - Boîtier raccordement IP31 4-20mA 40VAmax - ZM120/A

CopieCopie
Siemens IBT - Boîtier raccordement IP31 4-20mA 40VAmax

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension de raccordement - 24 V

  • type de tension - AC

  • indice de protection (IP) - IP31

  • hauteur - 60 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7612914011039

Réf. Sonepar

05669401103

Réf. Fournisseur

ZM120/A

Réf. Commerciale

Siemens IBT

tension de raccordement:

24 V

type de tension:

AC

indice de protection (IP):

IP31

hauteur:

60 mm

Boîtier raccordement IP31 4-20mA 40VAmax