Siemens IBT - Border router KNX IoT - OCT110.BR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Oui
radio bidirectionnelle - Oui
modèle - autre
mode de pose - autre
couleur - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047625031114
Réf. Sonepar
05669003775
Réf. Fournisseur
OCT110.BR
Marque
Siemens IBT
système de bus KNX:
Oui
radio bidirectionnelle:
Oui
modèle:
autre
mode de pose:
autre
couleur:
autre
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
autres systèmes de bus:
sans
matériau:
autre
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
9016
transparent:
Non
couplage au bus inclus:
Oui
avec affichage LED:
Oui
indice de protection (IP):
IP30


