Siemens IBT - Cadre design pour ecran tactile verre blanc - 5WG1588-8AB15

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités - 1
sens de montage - horizontal
type de fixation - fixation à borne
matériau - verre
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4001869426068
Réf. Sonepar
05669003051
Réf. Fournisseur
5WG1588-8AB15
Réf. Commerciale
Siemens IBT
nombre d'unités:
1
sens de montage:
horizontal
type de fixation:
fixation à borne
matériau:
verre
couleur:
blanc
traitement de la surface:
non traité
nombre d'unités, horizontales:
1
nombre d'unités, verticales:
1
nombre de modules horizontaux (construction modulaire):
1
zone de texte/surface d'inscription:
Non
avec grille de montage:
Oui
montage encastré:
Oui
adapté à une boîte de sol:
Non
adapté à un canal d'allège:
Non
adapté à une installation intégrée:
Non
qualité du matériau:
verre
sans halogène:
Oui
finition de la surface:
brillant
numéro RAL (équivalent):
9010
transparent:
Non
avec volet de protection:
Non
indice de protection (IP):
IP20
indice de protection contre les chocs (IK):
> IK10
largeur:
194 mm
hauteur:
156 mm
profondeur:
5 mm
diamètre de l'alésage (ouverture):
68 mm