Siemens IBT - Centrale appartement Synco Living KNX-RF - S55621-H125

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Non
système de bus KNX-radio - Oui
système de bus radio - Non
système de bus LON - Non
système de bus Powernet - Non
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
7612914091390
Réf. Sonepar
05669002182
Réf. Fournisseur
S55621-H125
Réf. Commerciale
Siemens IBT
système de bus KNX:
Non
système de bus KNX-radio:
Oui
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
autres systèmes de bus:
autre
radio bidirectionnelle:
Oui
composition:
élément de commande avec cadre
modèle:
panneau d'avertissement et de commande
mode de pose:
saillie
champ désignation:
Non
écran:
monochrome
fonction tactile:
Non
autres interfaces:
autre
couplage au bus inclus:
Oui
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
couleur:
blanc
numéro RAL (équivalent):
9010
indice de protection (IP):
IP20