Siemens IBT - Centrale de communication Web OZW672 4 app. - OZW672.04

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - interface Ethernet
largeur en nombre de modules - 87.5
nombre de canaux - 1
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - sans
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7612914081735
Réf. Sonepar
05669001304
Réf. Fournisseur
OZW672.04
Réf. Commerciale
Siemens IBT
modèle:
interface Ethernet
largeur en nombre de modules:
87.5
nombre de canaux:
1
système de bus KNX:
Non
autres systèmes de bus:
sans
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
protocole:
TCP/IP
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
protection contre le démontage:
Non
avec affichage LED:
Oui
possibilité de mise à jour:
Oui
tension de fonctionnement:
24...24 V
type de tension:
DC
consommation d'énergie:
2 W
dépendant du fournisseur:
Non
visualisation:
Oui
serveur Web:
Oui
interface radio:
Non
interface IR:
Non
indice de protection (IP):
IP30