Siemens IBT - Centrale de communication Web OZW772 1 app. - OZW772.01

CopieCopie
Siemens IBT - Centrale de communication Web OZW772   1 app.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - interface Ethernet

  • largeur en nombre de modules - 1

  • nombre de canaux - 1

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7612914059802

Réf. Sonepar

05669001309

Réf. Fournisseur

OZW772.01

Marque

Siemens IBT

modèle:

interface Ethernet

largeur en nombre de modules:

1

nombre de canaux:

1

système de bus KNX:

Oui

autres systèmes de bus:

autre

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

protocole:

TCP/IP

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

protection contre le démontage:

Non

avec affichage LED:

Oui

possibilité de mise à jour:

Oui

tension de fonctionnement:

24...24 V

type de tension:

DC

consommation d'énergie:

2 W

dépendant du fournisseur:

Non

visualisation:

Oui

serveur Web:

Oui

interface radio:

Non

interface IR:

Non

indice de protection (IP):

IP30

Centrale de communication Web OZW772 1 app.