Siemens IBT - CFG3.F200 DESIGO OPTIC Hardware - CFG3.F200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - autre
milieu de communication cuivre - Non
travaille de manière autonome - Non
montage de rails DIN - Oui
montage du devant - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047625012823
Réf. Sonepar
05669501282
Réf. Fournisseur
CFG3.F200
Marque
Siemens IBT
indice de protection (IP):
autre
milieu de communication cuivre:
Non
travaille de manière autonome:
Non
montage de rails DIN:
Oui
montage du devant:
Non


