Siemens IBT - Compt. ultraS Ch fr 3.5m3 h bat. M-bus - WSN843-FDBBF3A

CopieCopie
Siemens IBT - Compt. ultraS Ch fr 3.5m3 h bat. M-bus

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • raccordement - autre

  • pression nominale selon EN 1333 - 16

  • température ambiante - 5...55 °C

  • type de capteur (température) - PT500

  • diamètre nominal - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047625018610

Réf. Sonepar

05669003476

Réf. Fournisseur

WSN843-FDBBF3A

Réf. Commerciale

Siemens IBT

raccordement:

autre

pression nominale selon EN 1333:

16

température ambiante:

5...55 °C

type de capteur (température):

PT500

diamètre nominal:

autre

type d'alimentation électrique:

pile non-rechargeable

convient pour l'eau:

Non

débit nominal selon EN 1434 (qp):

3.5 m³/h

supporte l'unité d'énergie MWh:

Non

supporte l'unité d'énergie kWh:

Oui

supporte l'unité d'énergie GJ:

Non

supporte l'unité d'énergie Gcal:

Non

communication:

intégré

supporte le protocole pour 3D-UNB:

Non

supporte le protocole pour M-bus (câblé):

Oui

supporte le protocole pour MiniBus:

Non

supporte protocole Modbus:

Non

supporte le protocole pour NB-IoT:

Non

supporte le protocole pour OMS:

Non

protocole pris en charge pour le M-bus sans fil (wM-Bus):

Non

interface 4-20 mA:

Non

technologie LoRa:

Non

longueur d’encastrement:

260 mm

diamètre du capteur de température:

1 mm

longueur du capteur de température:

38 mm

Compt. ultraS Ch fr 3.5m3 h bat. M-bus