Siemens IBT - Compteur deau chaude 4,0m3 h 130mm - WFW240.E130

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal de tous les raccordements - 1 pouces (25)
raccordement - filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
article de régulation de pression - 16
température moyenne (permanente) - 90...90 °C
pression nominale de bride - 16
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047625012946
Réf. Sonepar
05669501294
Réf. Fournisseur
WFW240.E130
Réf. Commerciale
Siemens IBT
diamètre nominal de tous les raccordements:
1 pouces (25)
raccordement:
filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
article de régulation de pression:
16
température moyenne (permanente):
90...90 °C
pression nominale de bride:
16
débit volumique continu (Q3):
4 m³/h
longueur de travail:
130 mm
type d'affichage:
numérique
communication:
sans