Siemens IBT - Compteur deau froide 2.5m3 h 110mm - WFK240.D110

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal de tous les raccordements - 3/4 pouce (20)
raccordement - filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
article de régulation de pression - 16
température moyenne (permanente) - 50...50 °C
pression nominale de bride - 16
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047625012908
Réf. Sonepar
05669501290
Réf. Fournisseur
WFK240.D110
Réf. Commerciale
Siemens IBT
diamètre nominal de tous les raccordements:
3/4 pouce (20)
raccordement:
filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
article de régulation de pression:
16
température moyenne (permanente):
50...50 °C
pression nominale de bride:
16
débit volumique continu (Q3):
2.5 m³/h
longueur de travail:
110 mm
type d'affichage:
numérique
communication:
sans