Siemens IBT - Compteur deau froide 2.5m3 h 80mm - WFK30.D080

CopieCopie
Siemens IBT - Compteur deau froide 2.5m3 h 80mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal de tous les raccordements - 3/4 pouce (20)

  • raccordement - filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

  • article de régulation de pression - 16

  • température moyenne (permanente) - 30...30 °C

  • matériau du boîtier/corps - laiton

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7612914089380

Réf. Sonepar

05669408938

Réf. Fournisseur

WFK30.D080

Marque

Siemens IBT

diamètre nominal de tous les raccordements:

3/4 pouce (20)

raccordement:

filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

article de régulation de pression:

16

température moyenne (permanente):

30...30 °C

matériau du boîtier/corps:

laiton

diamètre nominal du boîtier:

DN 20

diamètre extérieur de tuyau, tous raccordements:

20 mm

pression nominale de bride:

16

débit volumique continu (Q3):

2.5 m³/h

longueur de travail:

80 mm

adapté à:

eau chaude du robinet

type d'affichage:

numérique

communication:

sans

standard pour interfaces:

M-Bus

Compteur deau froide 2.5m3 h 80mm